PARKER VS272NTA-6-2 Tăm nhánh đực 3/8 x 1/8 In

  • phần: VS272NTA-6-2

  • Mục: AA3BCP

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G306

Trong kho
19.40 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng đám cưới, Tháng mười hai 2

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

19.40 /đơn vị
Số lượng:
19.40

Mô tả Sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
liên quanỐng x Ống x MNPT
Chiều dài2.360 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề7 / 32-24
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS272NTA-6-2 Tăm nhánh đực 3/8 x 1/8 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút