PARKER VS272NTA-10-8 Tăm nhánh đực 5/8 x 1/2 In

  • phần: VS272NTA-10-8

  • Mục: AA3BCX

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G313

Trong kho
51.31 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Môn, Tháng mười hai 7

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

51.31 /đơn vị
Số lượng:
51.31

Mô tả Sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
liên quanỐng x Ống x MNPT
Chiều dài3.200 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề13 / 16-18 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7419995010
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS272NTA-10-8 Tăm nhánh đực 5/8 x 1/2 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút