PARKER VS269NTA-3-4 Khuỷu tay nam 90 độ 3/16 x 1/4 inch

  • phần: VS269NTA-3-4

  • Mục: AA3BBU

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G286

Trong kho
19.54 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng đám cưới, Tháng mười hai 2

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

19.54 /đơn vị
Số lượng:
19.54

Mô tả Sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
liên quanỐng x MNPT
Chiều dài0.910 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề5 / 16-24 "
Kích thước ống3 / 16 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7412200035
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS269NTA-3-4 Khuỷu tay nam 90 độ 3/16 x 1/4 inch

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút