PARKER VS269NTA-12-8 Khuỷu tay nam 90 độ 3/4 x 1/2 inch

  • phần: VS269NTA-12-8

  • Mục: AA3BCJ

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G301

Trong kho
34.38 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Th 6, Tháng mười hai 4

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Xem các biến thể sản phẩm

30 ngày trả lại miễn phí

34.38 /đơn vị
Số lượng:
34.38

Mô tả Sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
liên quanỐng x MNPT
Chiều dài1.700 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề1-18
Kích thước ống3 / 4 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412200035
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS269NTA-12-8 Khuỷu tay nam 90 độ 3/4 x 1/2 inch

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút