Parker Ql171r-08-08 | Truy Cập Và Tắt Van Đồng 1/2 Inch | 1zrk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER QL171R-08-08 Van truy cập và đóng ngắt 1/2 inch Đồng | AB4PYL 1ZRK8

PARKER QL171R-08-08 Van đóng và mở 1/2 inch Đồng

Trong kho
Khoản mục: AB4PYL phần: QL171R-08-08Tham chiếu chéo: 1ZRK8

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€136.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan truy cập và ngắt
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiODF 1/2
Vật liệu kết nốiCopper
Kích thước kết nối1/2 "ODF
Dòng chảyBi-directional
Tối đa Áp lực công việc750 PSI
Áp lực vận hànhChân không đến 750 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ F đến +250 độ F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Sản phẩm. Sự miêu tảLắp van truy cập trên kết nối trường đối diện bên phải
Phong cáchGhế trước
KiểuGhế trước
UPC687472028222

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiBên ngoài Dia.Giá cả
PARKER QL171R-06-06 Van truy cập và đóng ngắt Đồng 3/8 inch | AB4PYK 1ZRK7 QL171R-06-06ODF 3/83/8 "ODF1 / 2 "€78.68
PARKER QL171R-10-10 Van truy cập và đóng ngắt đồng 5/8 inch | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-10ODF 5/85/8 "ODF3 / 4 "€129.60
PARKER QL171R-12-12 Van truy cập và đóng ngắt 3/4 inch đồng | AB4PYN 1ZRL1 QL171R-12-12ODF 3/43/4 "ODF7 / 8 "€152.12
PARKER QL171R-14-14 Van truy cập và đóng ngắt đồng 7/8 inch | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-14ODF 7/87/8 "ODF1"€164.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER QL171R-08-08 Van đóng và mở 1/2 inch Đồng
€136.75 /đơn vị