Parker 68 giờ tối-10-6 | Đầu nối đực 5/8 X 3/8 In | 11k662 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 68 PMT-10-6 Đầu nối Nam 5/8 x 3/8 In | AA3GJX 11K662

PARKER Đầu nối nam 68PMT-10-6 5/8 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA3GJX phần: 68 PMT-10-6Tham chiếu chéo: 11K662
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
€27.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Kết nốiỐng x MNPT
Vật liệu đệmBuna n
Kích thước hex1"
Chiều dài1.88 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuNhấn để kết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
PARKER 68 PMT-10-8 Đầu nối Nam 5/8 x 1/2 In | AA3GJY 11K663 68 PMT-10-81 / 2 "1 / 2 "€27.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối nam 68PMT-10-6 5/8 x 3/8 In
€27.86 /đơn vị