PARKER 66NTA-6-4 Đầu nối Nữ 3/4 x 1/4 Inch

  • phần: 66NTA-6-4

  • Mục: AA3BBL

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G279

Trong kho
15.24 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Th 6, Tháng mười hai 4

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

30 ngày trả lại miễn phí

15.24 /đơn vị
Số lượng:
15.24

Mô tả Sản phẩm:

MụcConnector nữ
liên quanỐng x FNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Chiều dài1.640 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề11 / 16 "
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200035
Nước sản xuấtUS
Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER 66NTA-6-4 Đầu nối Nữ 3/4 x 1/4 Inch

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút