PARKER 66NTA-4-2 Đầu nối Nữ 1/4 x 1/8 In

  • phần: 66NTA-4-2

  • Mục: AA3BBH

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G276

Trong kho
12.49 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Th 6, Tháng mười hai 4

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Kích thước chủ đề

30 ngày trả lại miễn phí

12.49 /đơn vị
Số lượng:
12.49

Mô tả Sản phẩm:

MụcConnector nữ
liên quanỐng x FNPT
Kích thước hex9 / 16 "
Chiều dài1.170 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề9 / 16 "
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412200035
Nước sản xuấtUS

Những sảm phẩm tương tự

Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER 66NTA-4-2 Đầu nối Nữ 1/4 x 1/8 In

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút