Nord-lock 1113 | Máy giặt khóa 5urz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm khóa NORD-LOCK 1113, Vừa vặn bằng thép không gỉ, Độ dày 5/8 inch 0.12, 100Pk | AE6RGD 5URZ2

NORD-LOCK 1113 Vòng đệm có khóa, Khớp nối bằng thép không gỉ, Độ dày 5/8 inch 0.12, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6RGD phần: 1113Tham chiếu chéo: 5URZ2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€907.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa máy
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 8 "
Bên trong Dia.0.670 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1"
Độ cứng RockwellTối thiểu. Vỏ cứng 52 HRC
Kích thước máy5 / 8 "
bề dầy0.12 "
Độ dày dung sai+/- 0.01 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS7318210090
Quốc giaSE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORD-LOCK 1113 Vòng đệm có khóa, Khớp nối bằng thép không gỉ, Độ dày 5/8 inch 0.12, 100Pk
€907.69 /đóng gói