Metro 5pcb | Bánh Xe Có Phanh 5 Inch 300 Lb Polyurethane | 21r985 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe gốc METRO 5PCB có phanh 5 inch 300 Lb Polyurethane | AB6HPB 21R985

METRO Bánh xe gốc 5PCB có phanh Polyurethane 5 inch 300 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6HPB phần: 5PCBTham chiếu chéo: 21R985
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
€129.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStem Caster w / Phanh
Loại phanhChân hoạt động
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Tải Xếp hạng300 lb
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể6 3 / 32 "
Thân cây Dia.53 / 64 "
Loại thânVòng ma sát
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 120 độ F
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRO Bánh xe gốc 5PCB có phanh Polyurethane 5 inch 300 Lb
€129.06 /đơn vị