METRO 1472NK3 Kệ dây 14x72 inch Sơn phủ Epoxy màu xanh lá cây
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ dây |
Loại điều chỉnh | Chia tay áo |
Sức chứa | 600 lb |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 14 " |
Kết thúc | Epoxy |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.2 |
Mã HS | 9403908020 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.