Mcdonnell & Miller Fs251 | Công tắc dòng chảy đa năng Nema1, 1 Mnpt | 2rul3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MCDONNELL & MILLER FS251 Công tắc dòng chảy mục đích chung Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611

MCDONNELL & MILLER FS251 Công tắc dòng chảy mục đích chung Nema1, 1 MNPT

Trong kho
Khoản mục: AC3DUC phần: FS251Tham chiếu chéo: 2RUL3 / 120611
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
€384.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mục đích chung
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước kết nối1 MNPT
Liên hệ Xếp hạng7.4A @ 120 VAC - Toàn tải, 120 VA @ 120 hoặc 240 VAC - Nhiệm vụ thí điểm
Chiều dài dây100ft.
Loại dâyỐI
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải8
Chiều cao34 "
HP3/4
Hz60
Vật liệu cánh quạtNoryl
InletMàn hình / bị ngập
Chiều dài20 "
Vật chấtĐồng thau, SS, EPDM
Max. Dòng chảy131 GPM
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250 F
Tối đa Cái đầu35 ft.
Max. Sức ép160 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.32 F
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy5.8 GPM
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.32 F
RPM của động cơ3450
Loại động cơChia giai đoạn
Phạm vi vận tốc hoạt động (FPM)130 để 280
Bảo vệ quá tải
Dạng phun(3) Mô hình phun Sky Cannon cao 35 ft, Kèn cao 20 ft, Hoa súng 22 ft.
Chuyển đổi Bao vâyNEMA 1
Loại chuyển đổiCông tắc chụp ảnh ném đôi một cực
UPC751875991251
điện áp120/240
Vật liệu ướtĐồng thau, thép không gỉ, EPDM
Chiều rộng20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Vận tốc hoạt động (FPM) (600)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
MCDONNELL & MILLER FS254 Công tắc dòng chảy mục đích chung Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610 FS254€562.76

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS251 Công tắc dòng chảy mục đích chung Nema1, 1 MNPT
€384.50 /đơn vị