<span Class='notranslate'>Master Lock </span> 406teal | 4emz6 | Lockout Padlock | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 406TEAL Lockout Padlock Keyed Different Teal 1/4 Inch Diameter | AD7HUQ 4EMZ6

MASTER LOCK 406TEAL Lockout Padlock Keyed Different Teal 1/4 Inch Diameter

Trong kho
Khoản mục: AD7HUQ Model: 406TEALTham chiếu chéo: 4EMZ6
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
€24.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểcon le le
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo Zenex (TM) không dẫn điện
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màucon le le
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngnhựa
Loại còngMở
Chiều rộng còng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8301106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
MASTER LOCK 406BLK Lockout Padlock Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AD7HUP 4EMZ5 406BLKĐenĐen€24.05

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK 406TEAL Lockout Padlock Keyed Different Teal 1/4 Inch Diameter
€24.05 /đơn vị