Marathon Motors 056t17g5321 | Động Cơ Chống Cháy Nổ G666 | 39x608 | Raptor Supplies Việt Nam
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Động Cơ Chống Cháy Nổ | AJ2MJP 39X608 / G666

MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Động cơ chống nổ

Trong kho
Khoản mục: AJ2MJP phần: 056T17G5321Tham chiếu chéo: 39X608 / G666

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,051.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ chống cháy nổ
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Nhiệm vụliên tiếp
Hiệu quả72.1%
Bao vâyEPFC
Khung hình56
Amps đầy tải0.95
Loại Vị trí Nguy hiểmEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz60
Lớp cách nhiệtB
kW0.37
Gắn kếtRigid
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Sự định hướngNgang
Giai đoạn3
RPM1800
Yếu tố dịch vụ1.0
Bảo vệ nhiệtBảo vệ tự động
điện áp575

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 12.6

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại bắt đầu: ACROSS THE LINE
  • Mã KVA: M
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Mã IP: 54
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkWBao vâyKhung hìnhChiều dài ít trụcGắn kếtRPM bảng tênThiết kế NEMAHiệu quả danh nghĩaGiá cả
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Vị trí nguy hiểm Motor 3 pha Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7/I502 143TTGR16026-Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo143T13.75 "Căn cứ1765B85.5%€1,347.69
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Vị trí nguy hiểm Động cơ 3 pha Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo145T14.25 "Căn cứ1760B86.5%€1,304.87
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Động Cơ Chống Cháy Nổ | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Rigid-KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ-€1,068.24
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Động Cơ Chống Cháy Nổ | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Rigid-B-€870.79
MARATHON MOTORS 056T17E5309 Động cơ chống cháy nổ G647 | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Rigid-B-€954.20
MARATHON MOTORS 056T17E5315 Động cơ chống cháy nổ G665 | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Rigid-KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ-€1,340.11
ĐỘNG CƠ MARATHON 056T17G5312 G649 Động Cơ Chống Cháy Nổ | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Rigid-KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ-€807.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Động cơ chống nổ
€1,051.85 /đơn vị