Lumapro 2fmt3 | Đèn Mini 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMT3 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Gói 10 | AB9VRU

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMT3 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VRU phần: 2FMT3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€9.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình10 giờ.
Loại cơ sởVít thu nhỏ (E10)
Vẽ hiện tại110mA
Lumens ban đầu5
Đèn Dia.0.43 "
Hình dạng đènG3 1 / 2
Loại đènThu nhỏ-G
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài0.94 "
Hình dạng đèn tổng thểG
Ứng dụng chínhĐèn pin
Số giao dịch233
điện áp2.3
Watts0.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539228060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhLumensTối đa Tổng chiều dàiHình dạng đèn tổng thểỨng dụng chínhSố giao dịchpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKX3 H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Thu nhỏ-T-200 giờ.-2.66 "TMục đích chungH1-551€9.49
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLR5 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Thu nhỏ-S200 giờ.200 giờ.3022"SMục đích chung16341€3.79
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLR6 631 8.82w G6 14v - Gói 10 | AB9VHX 2FLR6Thu nhỏ-G1000 giờ.1000 giờ.751.44 "GMục đích chung63110€10.82
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMA1 43 6w T3 1/4 2.5v - Gói 10 | AB9VLM 2FMA1Thu nhỏ-T-3000 giờ.-1.19 "Tchỉ số4310€8.43
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMT1 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Gói 10 | AB9VRR 2FMT1Thu nhỏ-G-50 giờ.-0.94 "GĐèn pin13110€8.57
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMT9 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Gói 10 | AB9VRZ 2FMT9Thu nhỏ-T-6000 giờ.-0.63 "Tchỉ số33810€18.70
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMW2 1477 4w T3 24v - Gói 10 | AB9VTV 2FMW2Thu nhỏ-T250 giờ.250 giờ.421.19 "TMục đích chung147710€14.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMT3 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Gói 10 cái
€9.44 /đóng gói