Lumapro 2fmr7 | Đèn Mini 46 1.6w T3 1/4 6.3v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUMAPRO 2FMR7 Đèn Thu Nhỏ 46 1.6w T3 1/4 6.3v - Gói 10 | AB9VRP

LUMAPRO 2FMR7 Đèn thu nhỏ 46 1.6w T3 1/4 6.3v - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VRP phần: 2FMR7

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€8.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình3000 giờ.
Loại cơ sởVít thu nhỏ (E10)
Vẽ hiện tại250mA
Lumens ban đầu11
Đèn Dia.0.43 "
Hình dạng đènT3 1/4
Loại đènThu nhỏ-T
Tối đa Tổng chiều dài1.19 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhradio
Số giao dịch46
điện áp6.3
Watts1.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchCuộc sống trung bìnhLoại cơ sởWattsVẽ hiện tạiLumens ban đầuĐèn Dia.Tối đa Tổng chiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U517 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)1.6---1.19 "1€1.14
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U518 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)1---1.19 "1€1.17
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U634 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)1.6---1.19 "1€1.65
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMD5 555 1.58w T3 1/4 6.3v - Gói 10 | AB9VMT 2FMD55553000 giờ.T1 3/41.6250mA110.4 "1.06 "10€7.23
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMH9 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - Gói 10 | AB9VPJ 2FMH918475000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10€10.19
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FML4 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - Gói 10 | AB9VQH 2FML418665000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10€13.24
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FML7 47 1w T3 1/4 6.3v - Gói 10 | AB9VQL 2FML7473000 giờ.Bayonet thu nhỏ (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "10€7.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 2FMR7 Đèn thu nhỏ 46 1.6w T3 1/4 6.3v - Gói 10 cái
€8.36 /đóng gói