Louisville Fe7236 | Tấm thang mở rộng Kết nối sợi thủy tinh 36 feet | 36y432 | Raptor Supplies Việt Nam
LOUISVILLE FE7236 Thang mở rộng Tấm kết nối sợi thủy tinh 36 feet | AC7AMP 36Y432

LOUISVILLE FE7236 Tấm thang mở rộng Kết nối sợi thủy tinh 36 feet

Khoản mục: AC7AMP phần: FE7236Tham chiếu chéo: 36Y432
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€1,503.14 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThang mở rộng kết nối tấm
Mức tăng có thể điều chỉnh12 "
Loại ANSIIA
Chiều rộng đáy18 11 / 16 "
Chiều cao bậc thang mở rộng32 ft.
Chiều cao bậc thang36ft.
Tải trọng300 lb
Vật chấtSợi thủy tinh
Chiều rộng đế giày bên ngoài18-11 / 16 "
Loại đường sắtKhông dẫn điện
Hình dạngD-Rừng
Thiết kế giàyAn toàn xoay
UPC728865086020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 39.92
Chiều cao tàu (cm)20.17
Chiều dài tàu (cm)560.71
Chiều rộng tàu (cm)47.47
Mã HS3926909930
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOUISVILLE FE7236 Tấm thang mở rộng Kết nối sợi thủy tinh 36 feet
€1,503.14 /đơn vị