Locoloc 259-2ctrh | Sợi thô Stud Tay cầm bên ngoài bên phải 1/1 Inch | 20rp41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOCOLOC 259-2CTRH Đinh chỉ thô Tay cầm bên ngoài bên phải 1/1 inch | AF6ZMG 20RP41

LOCOLOC 259-2CTRH Đinh ren thô Tay cầm bên ngoài bên phải 1/1 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6ZMG phần: 259-2CTRHTham chiếu chéo: 20RP41
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
€10.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ren thô
Sau khi Swage Dia.9 / 64 "
Kích thước cáp1 / 16 "
Vật chất304 thép không gỉ
Sợi chỉBên ngoài
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 3 / 64 "
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7326908595

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
LOCOLOC 259-3CTRH Đinh ren thô Tay cầm bên ngoài phải 3/32 inch | AF6ZMH 20RP42 259-3CTRH3 / 32 "1 13 / 64 "10-24€9.52
LOCOLOC 259-4CTRH Đinh ren thô Tay cầm bên ngoài 1/8 inch | AF6ZMJ 20RP43 259-4CTRH1 / 8 "1.375 "1 / 4-20€11.63
LOCOLOC 259-5CTRH Đinh ren thô Tay cầm bên ngoài 5/32 inch | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20€12.14
LOCOLOC 259-6CTRH Đinh chỉ thô Tay cầm bên ngoài phải 3/16 inch | AF6ZML 20RP45 259-6CTRH3 / 16 "1 29 / 64 "5 / 16-18€14.37
LOCOLOC 259-8CTRH Đinh ren thô Tay cầm bên ngoài 1/4 inch | AF6ZMM 20RP46 259-8CTRH1 / 4 "1.75 "3 / 8-16€38.96

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOCOLOC 259-2CTRH Đinh ren thô Tay cầm bên ngoài bên phải 1/1 inch
€10.32 /đơn vị