Kipp K0269.2a284x15 | Tay cầm điều chỉnh 0.59 1/4-20 Đỏ | 6h1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0269.2A284X15 Tay cầm điều chỉnh 0.59 1/4-20 Đỏ | AE9CQP 6HRE1

KIPP K0269.2A284X15 Tay cầm điều chỉnh 0.59 1/4-20 Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE9CQP phần: K0269.2A284X15Tham chiếu chéo: 6HRE1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm có thể điều chỉnh
Màuđỏ
Các thành phầnThép
Kết thúcMatte
Chiều cao2.22 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Chiều dài tổng thể2.93 "
Chiều dài trục vít0.59 "
Phong cáchTay cầm Novo
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuChủ đề bên ngoài
UPC4059245404131

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926902500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítKiểuGiá cả
KIPP K0269.2A216X15 Tay cầm điều chỉnh 0.59 1/4-20 Màu vàng | AE9CPT 6HRC1 K0269.2A216X15Màu vàng2.22 "2.93 "0.59 "Chủ đề bên ngoài€14.92
KIPP K0269.2A216X20 Tay cầm điều chỉnh 0.78 1/4-20 Màu vàng | AE9CPU 6HRC2 K0269.2A216X20Màu vàng2.42 "2.93 "0.78 "Chủ đề bên ngoài€14.92
KIPP K0269.2A216X25 Tay cầm điều chỉnh 0.99 1/4-20 Màu vàng | AE9CPV 6HRC3 K0269.2A216X25Màu vàng2.62 "2.93 "0.99 "Chủ đề bên ngoài€14.92
KIPP K0269.2A216X30 Tay cầm điều chỉnh 1.18 1/4-20 Màu vàng | AE9CPW 6HRC4 K0269.2A216X30Màu vàng2.81 "2.93 "1.18 "Chủ đề bên ngoài€14.78
KIPP K0269.2A216X35 Tay cầm điều chỉnh 1.38 1/4-20 Màu vàng | AE9CPX 6HRC5 K0269.2A216X35Màu vàng3.01 "2.93 "1.38 "Chủ đề bên ngoài€16.05
KIPP K0269.2A216X40 Tay cầm điều chỉnh 1.57 1/4-20 Màu vàng | AE9CPY 6HRC6 K0269.2A216X40Màu vàng3.21 "2.93 "1.57 "Chủ đề bên ngoài€15.88
KIPP K0269.2A216X45 Tay cầm điều chỉnh 1.77 1/4-20 Màu vàng | AE9CPZ 6HRC7 K0269.2A216X45Màu vàng3.41 "2.93 "1.77 "Chủ đề bên ngoài€15.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0269.2A284X15 Tay cầm điều chỉnh 0.59 1/4-20 Đỏ
€14.92 /đơn vị