Kestrel 0825 | Máy đo thời tiết 2500 | 9lf36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KESTREL 0825 Máy đo thời tiết 2500 | AF4VKM 9LF36

KESTREL 0825 Máy đo thời tiết 2500

Trong kho
Khoản mục: AF4VKM phần: 0825Tham chiếu chéo: 9LF36

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€250.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo gió
tính chính xác+ /-3%
Độ chính xác vận tốc không khí+ /-3%
Tự động tắt nguồn
Tuổi thọ pin300 giờ.
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnĐược chứng nhận CE, tuân thủ RoHS và WEEE, được kiểm tra theo tiêu chuẩn truy nguyên NIST
Màu vỏtrái cam
Chiều dài dây2ft.
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Giao diện5 chữ số phản quang LCD
Phạm vi đo0.7 đến 89 dặm / giờ
Nguồn điệnPin di động đồng xu CR 2032
Độ phân giải1 khung hình/phút
Phương pháp cảm biếnXoay cánh
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 0.9 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 158 độ F
Vật liệu cánhThép không gỉ, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Vận tốc (FPM)118 để 7874
Vận tốc (Knots)1.2 để 77.8
Vận tốc (KPH)2.2 để 144
Vận tốc (MPH)1.3 để 89.5
Vận tốc (MPS)0.6 để 40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS9015802000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống sốc Mil-STD-810, Chống nước (IP-67 và NEMA-6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu vỏGiao diệnPhạm vi đoPhương pháp cảm biếnNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Máy đo nhiệt độ KESTREL 0820 2000 | AF3UGH 8D481 0820màu xanh láLCD phản quang 3-1 / 2 chữ số0 để 99.99Vane quay và Thermistor5 đến 158 độ F€174.59
KESTREL 0835 Máy đo thời tiết 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835Màu vàng5 chữ số phản quang LCD0.7 đến 89 dặm / giờXoay cánh-20 độ đến 158 độ F€326.03
KESTREL 0810 Đồng hồ đo gió 1000 | AF4FAY 8UME8 0810Màu xanh da trờiLCD phản quang 3-1 / 2 chữ số-Xoay cánh-€134.37
KESTREL 0830 Máy đo thời tiết 3000 | AF6AGK 9U521 0830nâuLCD phản quang 3-1 / 2 chữ số-Vane quay và Thermistor158 độ F€253.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KESTREL 0825 Máy đo thời tiết 2500
€250.53 /đơn vị