Kern And Sohn Tế 1250-0.1n | Máy đo độ dày lớp phủ, 100 và 1250 Um, 0.1 và 1 Um Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ dày lớp phủ KERN AND SOHN TE 1250-0.1N, 100 và 1250 um, 0.1 và 1 um Khả năng đọc | CE8MCJ

KERN AND SOHN Máy đo độ dày lớp phủ TE 1250-0.1N, 100 và 1250 um, 0.1 và 1 um Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8MCJ Model: TE 1250-0.1N

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€541.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGage độ dày lớp phủ
Pin4 x 1.5V AAA
Battery Backup50 giờ.
Chiều rộng trường hợp131mm
Kích thước chữ số10mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở131 x 65 x 28 mm
Chiều cao nhà ở28 mm
Chiều dài nhà ở65 mm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.50 độ. C
Công suất đo lường100, 1250?m
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-te-1250-0-1n.pdf
Dễ đọc0.1, 1?m
Các đơn vịPanme, Inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)6.3
Chiều dài tàu (cm)21.5
Chiều rộng tàu (cm)26.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy đo độ dày lớp phủ KERN AND SOHN TE 1250-0.1F, 100 và 1250 um, 0.1 và 1 um Khả năng đọc | CE8MCG TE 1250-0.1F€493.12
Máy đo độ dày lớp phủ KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN, 100 và 1250 um, 0.1 và 1 um Khả năng đọc | CE8MCH TE 1250-0.1FN€625.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo độ dày lớp phủ TE 1250-0.1N, 100 và 1250 um, 0.1 và 1 um Khả năng đọc
€541.23 /đơn vị