Kdr-dòng Kdrulb45l | Lò phản ứng dòng đầu vào Low Z 575/600v 17a | 4xtd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KDR-LINE REACTORS KDRULB45L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 17A | AE2JMM 4XTD9

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULB45L Thấp Z 575/600V 17A

Trong kho
Khoản mục: AE2JMM phần: KDRULB45LTham chiếu chéo: 4XTD9
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
€349.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò phản ứng dòng đầu vào
Độ sâu4"
Bao vâyMở
Tuýt lọcZ thấp
Chiều cao5"
Điện áp đầu vào575/600
Tối đa HP15
Tối đa Amps đầu ra17
Giai đoạnBa chậu
KiểuZ thấp
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8504508000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuTuýt lọcChiều caoTối đa HPTối đa Amps đầu raKiểuChiều rộngGiá cả
KDR-LINE REACTORS KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Z thấp4"0.50.9Z thấp4.18 "€147.54
KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Z thấp4"0.751.3Z thấp4.18 "€149.87
KDR-LINE REACTORS KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Z thấp4"11.7Z thấp4.18 "€157.67
KDR-LINE REACTORS KDRULA51L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Z thấp4"1.52.4Z thấp4.18 "€182.12
KDR-LINE REACTORS KDRULA46L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Z thấp4"22.7Z thấp4.18 "€182.14
KDR-LINE REACTORS KDRULA52L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Z thấp4"33.9Z thấp4.18 "€188.03
KDR-LINE REACTORS KDRULA47L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Z thấp4"56.1Z thấp4.18 "€207.53

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULB45L Thấp Z 575/600V 17A
€349.73 /đơn vị