Johnson Controls Ctd-c1g00-1 | Đầu dò hiện tại Chia chân gắn | 29yk12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Bộ chuyển đổi dòng điện Chia chân gắn | AF9FAF 29YK12

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Chân chia dòng đầu dò được gắn

Trong kho
Khoản mục: AF9FAF phần: CTD-C1G00-1Tham chiếu chéo: 29YK12

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€164.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi hiện tại
Chiều cao2 23 / 32 "
Lỗ Dia.23/32 x 13/16 "
Tần số vào50 / 60 Hz
Chiều dài1 1 / 16 "
Điện áp cung cấp vòng lặp24VAC / DC
Đầu ra4 đến 20mA
Phạm vi30/60/120 Ampe
UPC695977847323
Chiều rộng568787 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9030330040

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách điện định mức Volts (600VAC rms)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu raPhạm viGiá cả
JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Bộ chuyển đổi dòng điện Chia chân gắn | AF9FAG 29YK13 CTD-C2G00-10 đến 5 VDC30/60/120 Ampe€141.97
JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Bộ biến dòng có chân gắn | AF9FAH 29YK14 CTD-C3H00-10 đến 10 VDC20/100/150 Ampe€190.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Chân chia dòng đầu dò được gắn
€164.82 /đơn vị