Ghs Safety Ph227 | Người giữ bảng hiệu | 41g515 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GHS AN TOÀN PH227 Giá đỡ Placard | AD4FFQ 41G515

GHS SAFETY Giá đỡ bảng hiệu PH227

Trong kho
Khoản mục: AD4FFQ phần: PH227Tham chiếu chéo: 41G515

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€107.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ Placard
Chiều cao10.75 "
Chú giải / Màu nềnGói Bạc
Vật chấtNhôm
Chiều rộng10.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS7616995090
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GHS SAFETY Giá đỡ bảng hiệu PH227
€107.42 /đơn vị