GENERAC Máy phát điện dự phòng tự động RD02023ADAE 120/240V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phát điện dự phòng tự động |
Bộ sạc pin 12VDC | Có |
amps | 83 |
Bao gồm pin | Không |
Yêu cầu về pin | 27F, 700 CCA |
Tuân thủ CARB | Có |
Enclosure liệu | Nhôm |
Động cơ (Block Heater) | Tùy chọn |
Thương hiệu động cơ | chung chung |
Phương pháp làm mát động cơ | Bộ tản nhiệt điều áp |
Động cơ RPM | 1800 |
Kích thước động cơ | 2.23L |
Đèn báo lỗi | Có |
Kết nối ống NPT nhiên liệu Sz. | 5 / 16 " |
Fuel Tank Capacity | 34 gal. |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
Chiều cao | 50 " |
Hz | 60 |
Xếp hạng kVA | 25 |
kW | 20 |
Chiều dài | 81 " |
Min. Áp suất khí @ Máy phát điện (Trong WC) | 5 để 14 |
Giai đoạn | 1 |
Hệ số công suất | 1 |
Lặp lại chu kỳ tập thể dục | 7 |
Mức âm thanh | 65 Tập thể dục hoặc 70 Thao tác bình thường |
điện áp | 120/240 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Chiều rộng | 31 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 668.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8502110000 |
Mô hình | điện áp | amps | Chiều cao | Chiều rộng | kW | Chiều dài | Giai đoạn | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | €20,446.93 | RFQ
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | €25,902.82 | RFQ
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56 " | 35 " | 50 | 96 " | 3 | 0.8 | €30,065.90 | RFQ
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,446.93 | RFQ
|
RD01523JDAE | 120/240 | 45 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | €20,446.93 | RFQ
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | RFQ
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | €22,415.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.