Gemtor Csrs3-50 | Hệ Thống Truy Hồi 50 Feet 310 Lb Vàng | 19tj83 | Raptor Supplies Việt Nam
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSRS3-50 50 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPK 19TJ83

GEMTOR Hệ thống Truy xuất CSRS3-50 50 Feet 310 Lb Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AF6KPK phần: CSRS3-50Tham chiếu chéo: 19TJ83

Cách nhận hàng Tháng Tư 24, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€6,131.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống phục hồi
Đường kính cáp.3 / 16 "
MàuMàu vàng
Vật liệu phần cứngThép giả
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chiều dài50ft.
Chất liệu dây chuyềnThép mạ kẽm
Khóa kết nối khai thác loại mócĐèn báo xoay Snaphook
Độ bền kéo4200 lb
Cân nặng có khả năng310 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 44
Chiều cao tàu (cm)139.7
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)71.12
Mã HS8425190000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChất liệu dây chuyềnĐộ bền kéoGiá cả
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSRS3-50S 50 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPL 19TJ84 CSRS3-50S50ft.Thép không gỉ3700 lb€6,680.87
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSRS3-50T 50 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPM 19TJ85 CSRS3-50T50ft.công nghệ5600 lb€6,680.87
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSRS3-100 100 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPN 19TJ86 CSRS3-100100ft.Thép mạ kẽm4200 lb€9,114.95
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSRS3-100S 100 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPP 19TJ87 CSRS3-100S100ft.Thép không gỉ3700 lb€9,462.88
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSQP-1 50 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPQ 19TJ88 CSQP-150ft.Thép mạ kẽm4200 lb€8,502.13
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSQP-4 50 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPR 19TJ89 CSQP-450ft.Thép mạ kẽm4200 lb€9,856.63
Hệ thống truy xuất GEMTOR CSQP-1S 50 Feet 310 Lb Màu vàng | AF6KPT 19TJ90 CSQP-1S50ft.Thép không gỉ3700 lb€8,688.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMTOR Hệ thống Truy xuất CSRS3-50 50 Feet 310 Lb Màu vàng
€6,131.05 /đơn vị