GE LIGHTING Đèn pha sợi đốt 45R20/RVL/120V R20 45w
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 1000 / 2600 giờ |
Cuộc sống trung bình | 1000 / 2600 giờ |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
chùm tia góc | 25 Degrees |
Bóng đèn Dia. | 2-1 / 2 " |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 2800K |
Sử dụng trong nhà / ngoài trời | Trong nhà chỉ |
Lumens ban đầu | 250 |
Chỉ định đèn | 45R20 / RVL |
Đèn Dia. | 2.5 " |
Kết thúc đèn | Tiết lộ (R) Xóa |
Hình dạng đèn | R20 |
Loại đèn | Reflector-R / BR |
Phân phối ánh sáng | Lũ lụt |
Lumens | 250 |
Tối đa Tổng chiều dài | 3 5 / 16 " |
Hình dạng đèn tổng thể | R |
Ứng dụng chính | Trong nhà |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 130/120 |
Watts | 45 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Mã HS | 8539228040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.