Fulham Ih2-unv-270-t8 | Ballast Điện Tử T8 Đèn Icehorse | 35je71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn chấn lưu điện tử FULHAM IH2-UNV-270-T8 IceHorse | AH8RDA 4JE35

FULHAM Bóng đèn T2 IH270-UNV-8-T8 Ballast điện tử IceHorse

Trong kho
Khoản mục: AH4RDA Mẫu: IH2-UNV-270-T8Tham chiếu chéo: 35JE71

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€159.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu điện tử
dòng điện xoay chiều1.35
Hệ số chấn lưu1.0
Gia đình chấn lưuNgựa băng
Loại dằnđiện tử
Chiều cao1"
Đầu vào Watts66 để 157
Loại đènT8
Đèn Watts157
Chiều dài12 "
Khai sáng sản phẩmbình thường
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-22 độ F
Số lượng đèn2
Hệ số công suấtLớn hơn 0.98
Loại bắt đầuLập trình
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120 để 277
Chiều rộng1.75 "
Loại dâySong song

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Ballast Dimming: Không
  • Số lượng đèn F58T8: 1 hoặc 2
  • Thương hiệu phụ: FULHAM ICEHORSE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.dòng điện xoay chiềuGia đình chấn lưuSố lượng đènHệ số công suấtLoại bắt đầuđiện ápChiều rộngGiá cả
Bàn làm việc chấn lưu điện tử FULHAM WH1-120-L -20 độ F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 độ F0.20Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€41.53
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-120-L Tức 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 độ F0.33Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€46.16
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-120-C 120V 0.33A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 độ F0.33Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201.75 "€40.99
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-277-L Tức 0.15A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 độ F0.15Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức2771"€39.59
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-277-C Tức 277V -20 Độ F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 độ F0.15Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức2772 5 / 16 "€40.11
Chấn lưu điện tử FULHAM WH22-120-L 120V -20 độ F Chiều rộng từ 5 đến 35 | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 độ F0.25Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€40.94
Chấn lưu điện tử FULHAM WH22-120-C -20 độ F 0.25A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 độ F0.25Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201.75 "€40.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FULHAM Bóng đèn T2 IH270-UNV-8-T8 Ballast điện tử IceHorse
€159.18 /đơn vị