Flojet G575215z | Bơm màng đôi vận hành bằng khí 120f | 4yd53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm màng đôi FLOJET G575215Z Vận hành 120f | AE2LUD 4YD53

FLOJET G575215Z Bơm màng đôi Hoạt động bằng không khí 120f

Trong kho
Khoản mục: AE2LUD phần: G575215ZTham chiếu chéo: 4YD53

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€360.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểm tra chất liệu ghếSantoprene (R)
Kiểu kết nốiỐng hô
Vật liệu màngSantoprene (R)
Chiều cao5.75 "
Kích thước đầu vào / đầu ra1 / 2 "
Chiều dài4.5 "
Kết nối ManifoldĐộc thân
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Max. Dòng chảy5 gpm
Tối đa GPM luồng5
Tối đa Áp lực vận hành80 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô15 ft.
Tự sơn lót ướt20 ft.
Loại vanBanh
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8413500050
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET G575215Z Bơm màng đôi Hoạt động bằng không khí 120f
€360.74 /đơn vị