Chỉ Finish Thompson Efv-40 | Drm Pmp Tb Pp / Pvdf | 5fzv0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOÀN THIỆN Máy bơm THOMPSON EFV-40 Chỉ Máy bơm Thùng phuy Ống Polypropylene / Pvdf | AE3UDW 5FZV0

FINISH THOMPSON Chỉ bơm EFV-40 Ống bơm trống Polypropylene / Pvdf

Trong kho
Khoản mục: AE3UDW phần: Chỉ bơm EFV-40Tham chiếu chéo: 5FZV0

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€438.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng bơm trống thay thế
Vật liệu tiếp hợpPP
Loại bộ điều hợpChủ đề IPS 2 "tùy chọn 107430
Để sử dụng trên55 Gallon trống, Totes
Chiều cao40 "
Kích thước đầu vào1.25 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.160 độ F
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Đồng hồ đoKhông
Kích thước ổ cắm3 / 4 "Barb
Chiều dài tổng thể43.25 "
Phạm vi pH1-14
Vật liệu thân bơmPolypropylen / PVDF
Vật liệu con dấuFluoroelastome
Tự mồi
Chiều dài ống hút40 "
Kích thước OD đầu ra ống hút1-1 / 4 "
UPC464100347463
Vật liệu ướtPP, PTFE, PVDF, FKM, Hợp kim 625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)119.38
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3917220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bộ điều hợpPhạm vi pHVật liệu thân bơmVật liệu ướtGiá cả
HOÀN THIỆN Máy bơm THOMPSON EFP-40 Chỉ dùng cho Máy bơm Thùng phuy Ống Polypropylene | AE3UDV 5FZU9 Chỉ bơm EFP-40Chủ đề IPS 2 "tùy chọn 1074296-10polypropylenePP, PTFE, FKM, 316SS€344.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FINISH THOMPSON Chỉ bơm EFV-40 Ống bơm trống Polypropylene / Pvdf
€438.22 /đơn vị