Van xả tự động Sloan; 111 Tiểu luận | 3km1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS Van Xả Tự Động, 1.6 GPF, Đầu Vào 1 Inch | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE 807CMK Royal 111 Van xả tự động ESS, 1.6 GPF, Đầu vào 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9VJJ phần: 807CMKTham chiếu chéo: 3KMR1

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€428.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo lưu lượng bơm
Kích thước kết nối3/4 FNPT
Giao diện
Vật liệu dòng chảyXăng, Diesel, B20, E15, Dầu hỏa
Dòng chảy5 đến 20 gpm
GPM tối đa20
Chiều cao6
Vật liệu vỏGang thep
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Tối đa Độ nhớt50 SSU
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
RPM5 đến 20 gal.
Kiểu3 bánh, cơ khí
UPC089404088302

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)20.96
Chiều dài tàu (cm)24.77
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van xả tự động Sloan Royal 111 ESS dùng để xả nước tiểu và bồn cầu tự động trong các phòng vệ sinh thương mại nhằm duy trì vệ sinh
  • Có công nghệ CID được cấp bằng sáng chế cho độ chính xác của quá trình xả nước và cải thiện hiệu quả sử dụng nước
  • Được trang bị tay cầm không mở, phù hợp ADA giúp bồn cầu không vượt quá khối lượng xả đề xuất

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE 807CMK Royal 111 Van xả tự động ESS, 1.6 GPF, Đầu vào 1 inch
€428.81 /đơn vị