Extech Prc10-nist | Bộ hiệu chuẩn quy trình hiện tại Nist 24 Ma | 39m985 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EXTECH PRC10-NIST Process Calibrator Hiện tại Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985

EXTECH Bộ hiệu chuẩn quy trình PRC10-NIST Hiện tại Nist 24 Ma

Trong kho
Khoản mục: AC8EDP phần: PRC10-NISTTham chiếu chéo: 39M985

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€790.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình hiệu chuẩn hiện tại
tính chính xác+/- (0.01% + 1 chữ số)
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnBao gồm
Độ chính xác hiện tại+/- (0.01% + 1 chữ số)
Phạm vi đo lường hiện tại0 đến 50 mA
Giao diệnLCD
Điện áp cung cấp vòng lặp24 V
Powered ByPin hoặc Bộ chuyển đổi AC đa năng 100 đến 240V
KiểuCurrent

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)32.26
Chiều dài tàu (cm)37.47
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9027804590
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Vòng lặp hiện tại (24 mA)
  • Nguồn hiện tại (24 mA)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácMụcKiểuGiá cả
EXTECH PRC10 Process Calibrator Hiện tại 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 chữ số)Trình hiệu chuẩn hiện tạiCurrent€673.59
EXTECH PRC15 Process Calibrator Dòng điện / điện áp 20v | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 chữ số)Hiệu chuẩn dòng điện và điện ápDòng điện và điện áp€686.98
Bộ hiệu chuẩn quy trình EXTECH PRC15-NIST Dòng điện / volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 chữ số)Hiệu chuẩn dòng điện và điện ápDòng điện và điện áp€852.67
Cặp nhiệt điện hiệu chuẩn quy trình EXTECH PRC20 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 độ F)Máy hiệu chuẩn nhiệt độ cầm tayCan nhiệt€892.08
Máy hiệu chuẩn quy trình EXTECH PRC20-NIST Nist cặp nhiệt điện | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 độ F)Máy hiệu chuẩn nhiệt độ cầm tayCan nhiệt€1,115.36
EXTECH PRC30 Process Calibrator Đa chức năng 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 chữ số); +/- (0.05% + 1.8 độ F)Máy hiệu chuẩn nhiệt độ cầm tayĐa chức năng€944.55
Nist đa chức năng EXTECH PRC30-NIST Process Calibrator | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 chữ số); +/- (0.05% + 1.8 độ F)Máy hiệu chuẩn nhiệt độ cầm tayĐa chức năng€1,238.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH Bộ hiệu chuẩn quy trình PRC10-NIST Hiện tại Nist 24 Ma
€790.97 /đơn vị