<span Class='notranslate'>Extech </span> 407860 | Digital Vibration Meter Kit | 1aev9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đo độ rung kỹ thuật số EXTECH 407860 | AA8UUG 1AEV9

EXTECH 407860 Digital Vibration Meter Kit

Trong kho
Khoản mục: AA8UUG phần: 407860Tham chiếu chéo: 1AEV9

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€1,227.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo rung kỹ thuật số
tính chính xác+ /-5%
Tự động tắt nguồn
Loại Pin9V
Giữ dữ liệu
Giao diệnLCD
Dải tần số10 đến 1 K
Giao thứcTích hợp RS-232
Nhiệt độ. Phạm vi32 đến 122 F
Vận tốc0.02 đến 7.87 In/sor 0.5 đến 200mm/s

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9027808090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tăng tốc (2 đến 656 ft/s2 hoặc 0.5 đến 200 m/s2)
  • Các tính năng đặc biệt: Đo độ dịch chuyển (đỉnh đến đỉnh), Dải tần số rộng 10Hz đến 1kHz, đo giá trị RMS hoặc Đỉnh, Thủ công. Tự động lưu trữ/Thu hồi tới 500 giá trị đọc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy đo độ rung hạng nặng EXTECH 407860-NIST có chứng chỉ Nist | AF2CXH 6RGK2 407860-NIST€1,369.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH 407860 Digital Vibration Meter Kit
€1,227.02 /đơn vị