Eazypower 88091 | Chuck Key loại T 1/4 Inch | 32nm08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 88091 Chuck Key T-Loại 1/4 inch | AH3KTD 32NM08

EAZYPOWER 88091 Chuck Key T-Type 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3KTD phần: 88091Tham chiếu chéo: 32NM08

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€5.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuck Key Loại T
UPC083771880910
Đã dùng vàoMâm cặp khoan công suất 3/8 "và 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)3.68
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước thí điểm (In.): 13/64
  • Jacobs tương đương: 30827
  • Kích thước khóa Chuck: 1/4 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
EAZYPOWER 88086 Chìa khóa mâm cặp T-Type 3/8 Inch 1/2 Inch | AH3KRT 32NL97 88086€5.85
EAZYPOWER 88088 Chuck Key T-Type 3/8 inch | AH3KRX 32NM02 88088€5.55
EAZYPOWER 88089 Chuck Key T-Type 1/2 inch | AH3KRZ 32NM04 88089€5.85
EAZYPOWER 88090 Chuck Key T-Type 5/16 inch Kích thước thí điểm 1/2 inch | AH3KTB 32NM06 88090€5.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 88091 Chuck Key T-Type 1/4 inch
€5.05 /đơn vị