Eazypower 30063/b | Mũi khoan mũi khoan thay thế M2 2-5/8 Chiều dài | 36jg19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 30063 / B Mũi khoan liên kết thay thế Bit M2 2-5/8 Chiều dài | AH6WDV 36JG19

EAZYPOWER 30063 / B Mũi khoan liên kết thay thế Bit M2 2-5/8 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AH6WDV phần: 30063 / BTham chiếu chéo: 36JG19

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€3.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan gỗ
Bit đường kính.7 / 64 "
Vật chấtM2HSS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.625 "
Kích thước chân7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Phong cách khoan: Thợ làm việc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
EAZYPOWER 30057/B Mũi khoan chìm thay thế M2 Chiều dài 2-1/4 | AH6WDU 36JG17 30057 / B3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.99
EAZYPOWER 30064 / B Mũi khoan liên kết thay thế Mũi khoan M2 2-3 / 4 Chiều dài | AH6WDW 36JG21 30064 / B1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.57
EAZYPOWER 30065 / B Mũi khoan liên kết thay thế Mũi khoan M2 2-7 / 8 Chiều dài | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€19.53
EAZYPOWER 30091 / B Mũi khoan liên kết thay thế Bit M2 3-1 / 4 Chiều dài | AH6WDY 36JG27 30091 / B11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€6.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 30063 / B Mũi khoan liên kết thay thế Bit M2 2-5/8 Chiều dài
€3.57 /đơn vị