Giao hàng MIỄN PHÍ cho đơn hàng trên $150
EATON Cảm biến quang điện hình trụ 14101A6513, 20 đến 264 VAC/15 đến 30 VDC, Cáp 2m, Phản xạ ngược
Mặt hàng: BJ6CDYModel: 14101A6513Tham chiếu chéo: 2XCG3
7 Còn hàng
Giao hàng trong vòng 2 ngày qua
10.00% Tắt
$459.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ cho đơn hàng trên $ 150
THANH TOÁN
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Mục | Cảm biến quang điện |
| Điện áp cung cấp AC | 20-264V AC |
| Vật liệu cơ thể | polyurethane |
| Vật liệu vỏ cáp | PVC |
| Kết nối | Cáp 6.6 ft (2 m) |
| Cấu hình liên hệ | DC, NPN Open Collector AC, L1 Switched |
| Liên hệ Xếp hạng | 300 MA AC/DC ở 20-264V AC/15-30V DC |
| Chiều dài dây | 79.2 ft. |
| Cảm biến hình trụ Dims. (d XL) | 18 mm x mm 67 |
| Điện áp cung cấp DC | 15-30V DC |
| Số lượng hiển thị | 1 |
| Kết Nối Điện | Dây điện trần |
| Loại lắp đặt điện | Cáp có sẵn |
| Ánh sáng cảm biến phát ra | Red Light |
| Vật liệu ống kính bao quanh | polycarbonate |
| Enclosure liệu | Bọt Polyurethane Cấu trúc |
| Tính năng | Chốt ngắn mạch |
| Chiều cao | 2 16 / 25 " |
| Bao gồm đèn báo | Đèn báo bao gồm |
| Điện áp đầu vào | 20-264V xoay chiều/15-30V một chiều |
| Đánh giá IP | IP68, IP69K |
| Chỉ dẫn | Trạng thái đầu ra, Đỏ |
| Chiều dài | 0.47 " |
| Tải dòng điện - Tối đa | 300 mA |
| Ampe Ac tối đa | 300 mA |
| Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 158 ° F |
| Dòng điện DC tối đa | 300 mA |
| Kích thước đối tượng tối thiểu | Đường kính 76.2 mm. |
| Xếp hạng vỏ bọc Nema | NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P |
| Đường kính cảm biến danh nghĩa | M18 có ren |
| Chú ý | Phạm vi dựa trên tấm phản xạ ngược đường kính 3 inch (Không bao gồm). Đối với toàn bộ hệ thống, hãy đặt hàng cảm biến và tấm phản xạ ngược. Cảm biến phản xạ phân cực có thể không hoạt động với băng phản xạ ngược. Kiểm tra băng đã chọn trước khi lắp đặt. |
| Chế độ hoạt động | Phản xạ ngược phân cực |
| Nhiệt độ hoạt động - Min | -40 ° F |
| Mạch đầu ra | NPN |
| Loại mạch đầu ra | NPN |
| Đường kính tổng thể | 18 mm |
| Chiều cao tổng thể | 67 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 18 mm |
| Tên sản phẩm | Cảm biến quang điện ống Eaton Comet 18mm |
| Loại sản phẩm | Cảm biến quang điện |
| Loại bảo vệ | Chốt ngắn mạch |
| Thời gian đáp ứng | 10 ms |
| Khoảng cách cảm biến - Tối đa | 4.5m |
| Khoảng cách cảm biến - Tối thiểu | 30 mm |
| Phương pháp cảm biến | Phản xạ |
| Kiểu thân cảm biến | Trụ |
| Chiều dài cáp cảm biến | 2m |
| Hướng mặt cảm biến | Sảnh |
| Chế độ chuyển đổi cảm biến | Bật sáng / Bật tối có thể lựa chọn |
| Loại cảm biến | Phản xạ ngược phân cực |
| Loạt Sách | Chuỗi sao chổi |
| Điện áp cung cấp | 20-264V xoay chiều/15-30V một chiều |
| Loại điện áp cung cấp | AC, DC |
| Loại chuyển đổi | Quang điện |
| Chuyển đổi thường xuyên | 500 Hz |
| Chính sách bảo hành | 3 tuổi. |
| Chiều rộng | 0.71 " |
Thông tin vận chuyển:
| Trọng lượng tàu (kg) | 0.13 |
| Chiều cao tàu (cm) | 6.71 |
| Chiều dài tàu (cm) | 1.19 |
| Chiều rộng tàu (cm) | 1.8 |
| Quốc gia | US |
Các biến thể sản phẩm
| Mẫu | Phương pháp cảm biến | Đánh giá IP | Thời gian đáp ứng | Vật liệu cơ thể | Chế độ hoạt động | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101RQD07 | Phản xạ ngược phân cực | IP69K | 1 ms | polyurethane | - | $488.89 | |
| 14101R6513 | Phản xạ ngược phân cực | IP68, IP69K | 10 ms | polyurethane | Phản xạ ngược phân cực | $497.94 | |
| 14101RQD03 | Phản xạ ngược phân cực | IP69K | 10 ms | polyurethane | - | $635.00 | |
| 14101R6517 | Phản xạ ngược phân cực | IP69K | 1 ms | polyurethane | - | $407.96 |
Khám phá sản phẩm
- Lưỡi cưa gỗ thay thế JET TOOLS JT9-414427, kích thước 3/4 X 0.0256 X 150 inch
- MITUTOYO 104-138 Panme đo ngoài cơ học có thể hoán đổi cho nhau, phạm vi inch đến 12 inch
- Rơ le thời gian EATON TMR5N1624, Cài đặt 0.6 đến 60 phút, 24 VAC/VDC, 8 chân, Tiếp điểm Dpdt
- VERMONT GAGE 361130560 Vòng, Bộ Go/NoGo, 5/16-24 UNF, 3A, Thép
- Bộ bảo vệ cản trước ACROVYN BG10934N, Ngọc trai, Dài 240 inch, Cao 4 inch, Dày 5/64 inch
- Chuỗi tay DAYTON GGS_57105
- Tủ dụng cụ cán PROTO JSTV4239RD14BL, Màu xanh bóng, Chiều rộng 42 inch X Độ sâu 22 3/8 inch X Chiều cao 38 1/2 inch
- Tấm silicon GRAINGER BULK-RS-S70-31, 36 inch X 36 inch, độ dày 0.25 inch, 70A, mặt sau trơn, màu đỏ, mịn
Tìm hiểu thêm
- KEYSHAFT
- WAHL
- DAZOR
- VIDMAR
- FOREST LITE
- Thùng chứa số lượng lớn
- Vít đầu Hex
- Tủ khóa bánh răng
- Tấm chắn phun
- Máy làm mát dầu di động
- GĂNG TAY MEMPHIS Găng tay làm việc Ninja BNF, cỡ 18, được phủ hoàn toàn
- Máy siết bu lông tác động CHICAGO PNEUMATIC CP69 Series
- ANVIL 821 Series Flanged Cross, Tiêu chuẩn Class 125, Màu đen
- VAN SPEARS PVC 100 PSI Chế tạo 90 độ. Khuỷu tay, Ổ cắm x Ổ cắm
- VAN TIỀN MẶT Tấm áp suất
- Dao phay ngón theo hệ mét REGAL, Một đầu, 4 me, HSS, CC, ALTiN
- Ổ cắm SIOUX CHIEF OxBox 1/4 inch, bộ chống sét
Liên hệ
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.
EATON Cảm biến quang điện hình trụ 14101A6513, 20 đến 264 VAC/15 đến 30 VDC, Cáp 2m, Phản xạ ngược
$510.14 /đơn vị