Dynabrade 52580 | Công cụ cắt khí Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | 13f684 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52580 Dụng cụ cắt khí Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684

DYNABRADE 52580 Dụng cụ cắt khí Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AA4VKG phần: 52580Tham chiếu chéo: 13F684
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
€1,202.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ cắt không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.0
CFM @ đầy tải40.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Vật liệu bảo vệThép cán nguội
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP1.0
Loại đòn bẩyKhóa an toàn
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể14.875 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độKhóa an toàn
Đường trục chính.3 / 8-24 Nam
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8467111080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiĐường kính bánh xeGiá cả
DYNABRADE 52537 Dụng cụ cắt khí Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685 5253710.341.03"€1,904.28

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52580 Dụng cụ cắt khí Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm
€1,202.66 /đơn vị