Dwyer Instruments Dh-016 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào Wc -5 đến 0 đến +5 inch | 2hln1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-016, Phạm vi đầu vào WC -5 đến 0 đến +5 Inch | AC2CCP 2HLN1

DWYER INSTRUMENTS DH-016 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Dải đầu vào WC -5 đến 0 đến +5 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2CCP phần: DH-016Tham chiếu chéo: 2HLN1
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
€851.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác-/+ 0.5%
Loại kết nốiĐiều chỉnh cho khớp
Độ sâu4 1 / 2 "
Chiều hướngHai hướng
Chữ số hiển thịChữ số 4
Khoảng thời gian hiển thị9999
Màn hìnhLCD
Giá điện8A @ 240V xoay chiều
phù hợp1.772 "x 3.62"
Phù hợp với Panel Cut Out1.772 "x 3.62"
Đối với kích thước ống1 / 8 "x 1 / 4"
Vật liệu vỏABS
Giao thứcRS-485
Định hướng gắn kếtNgang
Kiểu lắpCái cặp
NEMA Đánh giá4X
Đầu ra4 đến 20 mA
Dòng ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện100 đến 240V xoay chiều, 132 đến 240V một chiều
Phạm vi áp5 đến 0 đến 5" wc
rơle2 SPĐT
Thời gian đáp ứng250 mili giây.
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ. đến 140 độ. F
KiểuSức ép
UPC094700906441

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS9032896050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápLoại phạm viNhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-002. Độ sâu 4.5 inch | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 đến 2 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€1,016.22
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-004, WC 0 đến 1 inch | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 đến 2 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€1,016.22
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 5.0 inch | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€851.81
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 10.0 inch | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€851.81
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-008, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 25 inch | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€851.81
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 50 inch | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€851.81
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-010, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 100 inch | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 đến 9 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€851.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-016 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Dải đầu vào WC -5 đến 0 đến +5 inch
€851.81 /đơn vị