Duff Norton | Nhà phân phối EU | Raptor Supplies Việt Nam

DUFF-NORTON

Với trụ sở chính tại Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, Duff-Norton cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho các ngành sản xuất & máy móc công nghiệp. Tìm hiểu thêm

Lọc

truyền tải

GMPB6905-6050ANB025M2555-12LT225-1-200LT100-2-150LT100-2-300LT100-2-100PLC2B-223112LH1-111-1016LTEC050ASA010R-36075ASA010R-36

Hệ thống nước

451285C192003036441630C441596C441597C441578C441579C471364C471558C471363C451264C451271C

truyền tải Lọc

Mặt bích Acme

Mặt bích acme bằng thép được sử dụng để gắn các vật vào vít chì acme. Được thiết kế để sử dụng với bộ truyền động tuyến tính

Acme bích
DUFF-NORTON

Acme Flange

Mặt hàng (3)

Hạt Acme

Được thiết kế để sử dụng với vít, đinh tán và thanh có ren Acme chịu tải trọng cao. Có thể xử lý tải động lên đến 31034 lb và được cung cấp ở các đường kính tổng thể khác nhau

  • Dòng ACME, Hạt Acme
  • Dòng ACME, Hạt Acme
Mặt hàng (10)

Acme vít

Thích hợp cho ứng dụng mà vít tải nặng được đặt trong khi vẫn duy trì tốc độ quay chậm. Có sẵn ở các độ dài và đường kính vít khác nhau

Đường kính trục vít Acme .50 inch Chiều dài 36 inch
Mặt hàng: AE4BVY
Model: 050ASA010R-36
€83.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Vít Acme, dài 36 inch, kết cấu thép, đường kính 0.75 inch
Mặt hàng: AE4BWJ
Model: 075ASA010R-36
€48.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng

Phụ kiện thiết bị truyền động

Bao gồm bộ điều khiển để sử dụng với bộ truyền động Sê-ri và cáp mở rộng, công tắc chân và thiết bị cầm tay để sử dụng với bộ điều khiển Sê-ri LC

Bộ điều khiển cho bộ truyền động dòng nhẹ
Mặt hàng: AE3RYR
Model: LC2B-223112
€123.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Thiết bị cầm tay cho bộ điều khiển dòng Lc
Mặt hàng: AE3RYT
Model: LH1-111-1016
€47.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Cáp cho bộ truyền động ánh sáng và bộ điều khiển Lc
Mặt hàng: AE3RYV
Model: LTEC
€5.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng

Bộ truyền động cơ điện

Được sử dụng để chuyển đổi năng lượng điện thành dịch chuyển tuyến tính để cho phép di chuyển có kiểm soát của các công cụ / thành phần đến một vị trí cụ thể. Có hệ thống truyền động bánh răng / dây đai / acme và được cung cấp trong vỏ bọc TEFC / TENV / IP66

Cơ khí truyền động

Lý tưởng để ứng dụng trong định vị đĩa vệ tinh và để di chuyển thiết bị hạng nặng. Bao gồm nhiều loại thiết bị truyền động vít me bi và vít máy, và được cung cấp trong các biến thể nhôm / gang / gang dẻo với các xếp hạng hp khác nhau

Bộ truyền động trục vít Máy 500 Lb 12 inch Du lịch
Mặt hàng: AC3YFP
Model: M2555-12
€923.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng

Giới thiệu về Duff-norton

Duff-Norton là nhà sản xuất hàng đầu được chứng nhận ISO 9001 về các khớp quay chất lượng cao và đáng tin cậy, vít và đai ốc acme và bi, bộ truyền động tuyến tính, kích vít, xi lanh điện và thiết bị bảo trì đường ray. Những sản phẩm này rất lý tưởng cho các ứng dụng trong ngành y tế, chế tạo kim loại, xây dựng, đóng gói, thực phẩm & đồ uống, xử lý vật liệu và vận tải. Danh mục Công đoàn quay Duff-Norton bao gồm các công đoàn quay DWA, 5000, 8000 và 9000 Series. Dòng 9000 công đoàn luân phiên phù hợp để sử dụng với nước, hơi nước và dầu nóng và có thể chịu được áp suất lên tới 250 psi. Chúng có kết nối NPT, kết cấu bằng thép carbon hoặc thép không gỉ và hệ thống làm kín ống thổi. Duff-Norton hạng nặng thiết bị truyền động trục vít bi được thiết kế chủ yếu để tạo ra chuyển động thẳng mà không có ma sát. Chúng bao gồm một bộ tuần hoàn bóng, đai ốc vít bi và trục vít me bi, có sẵn trong vỏ nhôm / gang và ở các xếp hạng công suất và hiệu quả khác nhau. Thương hiệu cung cấp nhiều loại thiết bị truyền động này và các sản phẩm khác của công ty, chẳng hạn như acme bích và hộp mực công đoàn quay.

Những điều cần cân nhắc

Giao Hàng

Giắc cắm vít Duff-Norton & bộ truyền động tuyến tính phù hợp cho vận chuyển chuyển phát nhanh & vận chuyển hàng không. Họ yêu cầu đóng gói đơn giản, tùy thuộc vào kích thước sản phẩm.

Lợi thế cạnh tranh của Duff-norton

Bộ truyền động tuyến tính thông minh

Bộ truyền động tuyến tính thông minh Duff-Norton kết hợp các giải pháp thông minh với máy móc mạnh mẽ để cho phép cài đặt, cấu hình và vận hành đơn giản, cho phép các hệ thống khởi động và chạy nhanh chóng và đáng tin cậy. Bộ truyền động thông minh dễ cài đặt, vận hành, điều chỉnh, khắc phục sự cố và giám sát hơn bằng cách kết hợp các khả năng thông minh, chẳng hạn như các khả năng có sẵn từ ổ biến tần (VFD) hoặc công tắc giới hạn có thể lập trình điện tử (EPLS).

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chọn thiết bị truyền động tuyến tính?

  • Xác định lực cần thiết để di chuyển và giữ tải.
  • Xác định điện áp động cơ AC hoặc DC cần thiết để vận hành thiết bị truyền động.
  • Xác định quãng đường mà cơ cấu chấp hành cần di chuyển.
  • Xác định tốc độ cần thiết mà bộ truyền động tuyến tính di chuyển tải.
  • Xác định vị trí tương đối hoặc hướng mà lực tác dụng.
  • Dựa trên dự án của bạn, hãy chọn một loại thiết bị truyền động tuyến tính.

Giắc cắm vít Duff-Norton được sử dụng ở đâu?

Kích vít từ Duff-Norton được sử dụng để nâng, định vị (đẩy, kéo, nghiêng và cuộn) và hỗ trợ nhiều loại tải trọng. Chúng lý tưởng cho máy móc nhựa, hệ thống đóng chai nước giải khát, lắp ráp máy bay và sản xuất giấy. Giắc cắm vít có nhiều kích cỡ từ giắc cắm vít nhỏ có thể hỗ trợ tới 1000 pound đến giắc cắm vít acme có thể hỗ trợ tới 350 tấn và mọi thứ ở giữa.

Làm thế nào để cài đặt thiết bị truyền động tuyến tính?

Điều quan trọng là phải lắp thiết bị truyền động để tránh tải bên và tải lệch tâm. Một bộ truyền động gắn clevis phải có thể xoay tự do trên các chân clevis của nó. Không được có giá đỡ hoặc giá đỡ hạn chế vỏ thiết bị truyền động hoặc ống bên ngoài. Cơ cấu chấp hành nên được lắp sao cho tải trọng được đặt dọc theo trục dọc của ống tịnh tiến, do đó cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị truyền động.