DEWALT 06650-PWR Hammer Drive Pin Neo, 3/8 Inch Anchor Dia.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hammer Drive Pin Neo |
Neo Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài neo | 3" |
Kết thúc cơ thể | Trơn |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kiểu đầu | Nấm |
Tối đa Độ dày cố định | 1 1/4 trong |
Min. Nhúng | 1 3 / 4 " |
Loại mỏ neo | Hammer Drive Pin Neo |
Chất liệu ghim | Loại thép không gỉ 316L |
Chiều dài chân | 3" |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 2,420 |
Quốc gia | Đài Loan |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài chân | Neo Dia. | Chiều dài neo | Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | Vật liệu cơ thể | Kiểu đầu | Mục | Min. Nhúng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-LÒ NÒI | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | Nylon | Tròn | Hammer Drive Pin Neo | 3 / 4 trong | €26.35 | RFQ
| |
02433-LÒ NÒI | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 3 / 4 trong | €19.84 | RFQ
| |
02451-LÒ NÒI | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | Nylon | Tròn | Hammer Drive Pin Neo | 3 / 4 trong | €46.73 | RFQ
| |
02513-LÒ NÒI | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €29.86 | RFQ
| |
02521-LÒ NÒI | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Nylon | Tròn | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €30.22 | RFQ
| |
02523-LÒ NÒI | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €34.76 | RFQ
| |
02528-LÒ NÒI | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | Nylon | Nấm | Hammer Drive Pin Neo | 5 / 8 trong | €101.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.