Decade Products M40sbl3 | Thùng chứa số lượng lớn Chiều rộng 36-3/4 inch | 39uv17 | Raptor Supplies Việt Nam
SẢN PHẨM DECADE M40SBL3 Thùng chứa số lượng lớn 36-3 / 4 inch Chiều rộng | AH9DXG 39UV17

DECADE PRODUCTS M40SBL3 Container số lượng lớn Chiều rộng 36-3 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9DXG phần: M40SBL3Tham chiếu chéo: 39UV17

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€441.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng chứa hàng hóa lớn
MàuMàu xanh da trời
Kết thúcHDPE và bọt kết cấu
Chiều cao bên trong25.75 "
Chiều dài bên trong45 "
Chiều rộng bên trong36.75 "
Tải trọng1500 lb
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Chiều cao bên ngoài31 "
Chiều dài bên ngoài48 "
Chiều rộng bên ngoài40 "
Dung lượng âm lượng25.4 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 41.73
Chiều cao tàu (cm)78.74
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)101.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lối vào ngã ba: Lối vào 4 chiều

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều cao bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongTải trọngChiều cao bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
SẢN PHẨM DECADE M40PGY3 Thùng chứa số lượng lớn Màu xám Chiều rộng 36-3 / 4 inch | AH9DXF 39UV16 M40PGY3màu xám25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€345.58
SẢN PHẨM DECADE M40PGY2 Thùng chứa số lượng lớn Màu xám Chiều dài 45 inch | AH9DXH 39UV18 M40PGY2màu xám25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€329.95
SẢN PHẨM DECADE M40SYL3 Thùng chứa số lượng lớn Màu vàng 36-3 / 4 inch Chiều rộng | AH9DXJ 39UV19 M40SYL3Màu vàng25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€441.53
SẢN PHẨM DECADE C40SGY3-DDL Thùng chứa số lượng lớn 25-3 / 4 inch Chiều cao | AH9DXK 39UV20 C40SGY3-DDLmàu xám25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€513.11
SẢN PHẨM DECADE M48PGY6 Thùng chứa số lượng lớn Màu xám Chiều rộng 44-3 / 4 inch | AH9DXL 39UV21 M48PGY6màu xám24 "44.75 "44.75 "1500 lb28 "48 "€315.35
SẢN PHẨM DECADE C40SBL3-H46 Thùng chứa số lượng lớn Màu xanh 40-3 / 4 inch Chiều cao | AH9DXM 39UV22 C40SBL3-H46Màu xanh da trời40.75 "45 "36.75 "1500 lb46 "40 "€888.41
SẢN PHẨM DECADE M40SRD3 Thùng chứa số lượng lớn Màu đỏ Chiều rộng 36-3 / 4 inch | AH9DXN 39UV23 M40SRD3đỏ25.75 "45 "36.75 "1500 lb31 "40 "€441.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DECADE PRODUCTS M40SBL3 Container số lượng lớn Chiều rộng 36-3 / 4 inch
€441.53 /đơn vị