Dayton 6gnz0 | Contactor Nhỏ Gọn Dp 25a 1p 110-120vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6GNZ0 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL

DAYTON Công tắc tơ nhỏ gọn 6GNZ0 Dp 25a 1p 110-120vac

Trong kho
Mục: AE8YVL phần: 6GNZ0

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€42.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc tơ mục đích xác định
Hoạt độngKhông đảo ngược
Cuộn dây Volts120 VAC
Loại công tắc tơMục đích xác định
Độ sâu3.41 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng25
Amps-Điện trở đầy tải30
Chiều cao2.64 "
HP @ 1 pha - 120V1
HP @ 1 pha - 230V2
Hz50/60
Số lượng cực1
UPC190735364482
Chiều rộng2.03 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsToàn tải Amps-Cảm ứngAmps-Điện trở đầy tảiHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VMụcSố lượng cựcGiá cả
Công tắc tơ nhỏ gọn DAYTON 6GNP4 Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6GNP42.03 "120 VAC304012Công tắc tơ mục đích xác định1€62.55
DAYTON 6GNP5 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6GNP52.03 "24 VAC304012Công tắc tơ mục đích xác định1€40.39
DAYTON 6GNU1 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Công tắc tơ nhỏ gọn1€42.72
DAYTON 6GNU9 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Công tắc tơ mục đích xác định2€77.70
DAYTON 6GNV0 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Công tắc tơ nhỏ gọn2€77.70
DAYTON 6GNZ1 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Công tắc tơ mục đích xác định2€45.61
DAYTON 6GNZ2 Công tắc tơ nhỏ gọn Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YVN 6GNZ22.17 "120 VAC203012Công tắc tơ mục đích xác định2€45.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Công tắc tơ nhỏ gọn 6GNZ0 Dp 25a 1p 110-120vac
€42.72 /đơn vị