Dayton 4yu32 | Động Cơ Cực Bóng 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Mở | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4YU32 Cực động cơ bóng mờ 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Mở | AE2PFY

DAYTON Cực động cơ 4YU32 Bóng mờ 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Mở

Trong kho
Khoản mục: AE2PFY phần: 4YU32

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€171.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Tụ điện bao gồmKhông yêu cầu
Tụ điện yêu cầuKhông áp dụng
Nhiệm vụliên tiếp
Bao vâyThông hơi
Khung hình3.3
Amps đầy tải1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụDirect Dr Fan / Blower
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kếtkhuy áo
RPM bảng tên1550/1300/1050
Số tốc độ3
Giai đoạn1
RotationCCWSE
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục3"
đinh tán3 / 16 "
Vị trí chốtĐầu trục
Mẫu đinh tán2-27 / 32 "
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735339183
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8501106020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • HP @ RPM thấp hơn (1/91)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhung hìnhVòng biBody Dia.Amps đầy tảiHPHzLớp cách nhiệtChiều dài ít trụcGiá cả
DAYTON 1AGF8 Cực động cơ bóng mờ 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€262.46
DAYTON 1AGF9 Động cơ Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€281.18
DAYTON 3LU71 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "€198.87
DAYTON 3LU72 Động cơ 1 / 6hp Quạt gió trực tiếp / dẫn động | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "€208.24
DAYTON 3LU73 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "€271.87
DAYTON 3LU74 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€363.97
DAYTON 3LU75 Động cơ 1 / 4hp Quạt gió trực tiếp / truyền động | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "€258.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cực động cơ 4YU32 Bóng mờ 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Mở
€171.65 /đơn vị