Dayton 4jmy2 | Đầu Bơm 1/2 Hp 3/4 X 3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4JMY2 Đầu Bơm 1/2 Hp 3/4 x 3/4 Inch | AD8ERL

DAYTON Đầu bơm 4JMY2 1/2 Hp 3/4 x 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8ERL phần: 4JMY2
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
€706.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu bơm ly tâm
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head28 @ 22 Ft.
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head33 @ 12 đến 24 @ 28 Ft.
Phích cắm xảKhông
Nhiệm vụliên tiếp
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu34.0
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu32
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu29
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu26
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu20
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu5
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu38
Chiều cao7 13 / 16 "
Vật liệu vỏ304 SS
Yêu cầu HP1/2
Vật liệu cánh quạt304 SS
Loại cánh quạtĐóng
Inlet3 / 4 "
Áp suất đầu vào128 PSI
Chiều dài3"
Tối đa Áp suất trường hợp150 PSI
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Tối đa Độ nhớt chất lỏng31 SSU
Tối đa GPM @ Head38 @ 5 Ft.
Tối đa Cái đầu50 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 F
Tối đa Trọng lượng riêng1.0
Tối thiểu. GPM @ Head5 @ 40 Ft.
Cửa hàng3 / 4 "
Xoay cổng90 tăng
RPM3450
Vật liệu trục vít304 thép không gỉ
Ứng dụng con dấuChất lỏng không cháy tương thích với các thành phần máy bơm
Vật liệu con dấuCarbon, gốm, Viton
Loại con dấu
KiểuChuyển hóa chất, thẳng
UPC190735326848
Vật liệu ướtCarbon, gốm, 304 SS, Viton
Chiều rộng8.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.31
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS8413702005
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Sử dụng với Số khung (56J)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầuHiệu quả tốt nhất GPM @ HeadPhạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ HeadGPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầuChiều caoInletGiá cả
DAYTON 4JMY1 Đầu Bơm 1/3 Hp 3/4 x 1/2 Inch | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 đến 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
DAYTON 4JMY3 Đầu Bơm 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 Inch | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 đến 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€795.38
DAYTON 4JMY4 Đầu Bơm 1 Hp 1 1/2 x 1 1/4 Inch | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 đến 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€847.88
DAYTON 4JMY5 Đầu Bơm 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 Inch | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 đến 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€863.63
DAYTON 4JMY6 Đầu Bơm 2 Hp 2 x 1 1/2 Inch | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 đến 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€997.50
DAYTON 4JMY7 Đầu Bơm 3 Hp 2 x 1 1/2 Inch | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 Ft.110 @ 28 đến 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,002.75

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu bơm 4JMY2 1/2 Hp 3/4 x 3/4 inch
€706.13 /đơn vị