Dayton 29hz04 | Thân khớp nối trục Sắt thiêu kết L95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 29HZ04 Shaft Coupler Body Sintered Iron L95 | AB8VJX

DAYTON Bộ ghép trục 29HZ04 Thân sắt thiêu kết L95

Trong kho
Khoản mục: AB8VJX phần: 29HZ04

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€52.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép trục
Đường kính lỗ khoan.1"
Bàn phím
Kích thước rãnh then1 / 4 "x 1 / 8"
Vật chấtSắt thiêu kết
Bên ngoài Dia.2-17 / 32 "
Chiều dài tổng thể52.05mm
Kích thước máyL100
UPC190735215272

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Bàn phímKích thước rãnh thenVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
DAYTON 29HY49 Bộ ghép trục Thân bằng sắt thiêu kết L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€92.37
DAYTON 29HY50 Bộ ghép trục Thân sắt L150 | AB8VGP 29HY501.125 "1 / 4 "x 1 / 8"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€90.14
DAYTON 29HY51 Bộ ghép trục Thân bằng sắt thiêu kết L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "1 / 4 "x 1 / 8"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€90.14
DAYTON 29HY52 Bộ ghép trục Thân bằng sắt thiêu kết L150 | AB8VGR 29HY521.375 "5 / 16 "x 5 / 32"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY53 Bộ ghép trục Thân bằng sắt thiêu kết L150 | AB8VGT 29HY531.5 "3 / 8 "x 3 / 16"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY54 Bộ ghép trục Thân bằng sắt thiêu kết L150 | AB8VGU 29HY541.625 "3 / 8 "x 3 / 16"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€87.35
DAYTON 29HY55 Bộ ghép trục Thân bằng sắt thiêu kết L150 | AB8VGV 29HY551.75 "3 / 8 "x 3 / 16"Sắt thiêu kết3.75 "68.25mmL150€90.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ ghép trục 29HZ04 Thân sắt thiêu kết L95
€52.83 /đơn vị