Climax Metal Products C200e-293 | 38au10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-293 Keyless Lock Assembly C200 Series 2.938 Shaft Diameter | AH7RFC 38AU10

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-293 Cụm khóa không cần chìa C200 Series 2.938 Đường kính trục

Trong kho
Khoản mục: AH7RFC phần: C200E-293Tham chiếu chéo: 38AU10
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
€245.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTổ hợp khóa không cần chìa khóa
Tuân thủ của đại lýROHS
Kích thước BoltM10 X 25
Kết thúcDầu nhúng
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)34948.441
Khóa số lượng bu lông14
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.4.528
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0 / -. 002 "
Chiều dài tổng thể1.496
Trục Dia.2.938
Đường trục. Lòng khoan dung+0 / -. 002 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)36569.105
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)373
KiểuC200 series
UPC044861075968
Chịu được nhiệt độ.Lên đến 400

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)3.95
Chiều dài tàu (cm)11.5
Chiều rộng tàu (cm)11.5
Mã HS8483608000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.KiểuGiá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C123E-075 Lắp ráp khóa không chìa Sê-ri C123E Đường kính trục 0.75 | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75Dòng C123E€84.85
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C123E-087 Lắp ráp KeylessLock Sê-ri C123E 0.875 Đường kính trục | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875Dòng C123E€104.42
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C123E-100 Lắp ráp khóa không chìa Dòng C123E 1 Đường kính trục | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581Dòng C123E€101.84
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C123E-112 Cụm khóa không chìa Sê-ri C123E 1.125 Đường kính trục | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125Dòng C123E€117.74
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C123E-118 Cụm khóa không chìa Sê-ri C123E 1.188 Đường kính trục | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188Dòng C123E€102.35
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C123E-125 Khóa không chìaLắp ráp Dòng C123E Đường kính trục 1.25 | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25Dòng C123E€116.00
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C123E-137 Cụm khóa không chìa Sê-ri C123E 1.375 Đường kính trục | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375Dòng C123E€115.76

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-293 Cụm khóa không cần chìa C200 Series 2.938 Đường kính trục
€245.63 /đơn vị