<span Class='notranslate'>Cleveland </span> C50051 | Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch X 20 Steam Oxide | 31gf52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C50051 Đầu cắm điểm xoắn ốc 7/16 inch x 20 Oxit hơi nước | AG2CFE 31GF52

CLEVELAND C50051 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 Steam Oxide

Trong kho
Khoản mục: AG2CFE phần: C50051Tham chiếu chéo: 31GF52
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
€91.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số505SS
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 15 / 64 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.323 "
Kích thước máy7 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề63 / 64 "
Loại sợiUNF
UPC094728843360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.82
Chiều dài tàu (cm)8.2
Chiều rộng tàu (cm)0.82
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuGiá cả
CLEVELAND C50032 Đầu cắm điểm xoắn ốc #6x40 ​​Oxit hơi nước | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Phích cắm€55.42
CLEVELAND C50033 Đầu cắm điểm xoắn ốc #6x40 ​​Oxit hơi nước | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Phích cắm€47.41
CLEVELAND C50035 Đầu cắm điểm xoắn ốc #8x36 Oxit hơi nước | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Phích cắm€62.92
CLEVELAND C50036 Đầu cắm điểm xoắn ốc #8x36 Oxit hơi nước | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Phích cắm€57.35
CLEVELAND C50065 Tap Spiral Pointing Modified Bottoming #6x40 ​​Oxit hơi nước | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Đã sửa đổi từ dưới lên€64.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C50051 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 Steam Oxide
€91.28 /đơn vị