Chicago Pneumatic Cp749 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch 6400 vòng / phút | 11c932 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP749 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Drive 6400 Rpm | AA2VGX 11C932

CHICAGO PNEUMATIC CP749 Cờ lê tác động không khí 1/2 Inch Drive 6400 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AA2VGX Model: CP749Cross Ref: 11C932 / 11C933
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
€518.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.5
Số lần thổi mỗi phút1320
CFM @ đầy tải22.0
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ6400 rpm
Xử lý vật liệuĐúc nhôm
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏĐúc nhôm
Tối đa Công suất bu lông5 / 8 "
Max. Mô-men xoắn625 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ5.5 lb
Phạm vi mô-men xoắn50 đến 450 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS8467115040
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP749 Cờ lê tác động không khí 1/2 Inch Drive 6400 Rpm
€518.18 /đơn vị