<span Class='notranslate'>Brady </span> 4322-f | Pipe Marker Gas Brown 6 To 7-7/8 In | 5lgc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4322-F Pipe Marker Gas Brown 6 To 7-7/8 In | AE4LDN 5LGC8

BRADY 4322-F Pipe Marker Gas Brown 6 To 7-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4LDN phần: 4322-FTham chiếu chéo: 5LGC8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€23.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnnâu
Phù hợp với ống OD6 "đến 7-7 / 8"
Chiều cao8"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 83432 Ống đánh dấu khí màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6NCR 14J066 8343214 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.40
BRADY 83468 Ống đánh dấu khí màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AA6NCT 14J067 834687"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.40
BRADY 83489 Ống đánh dấu khí màu vàng 8 inch trở lên | AA6NCU 14J068 8348924 "Màu vàng8 "và lớn hơn4"ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€23.63
BRADY 7358-4 Ống đánh dấu Gas Brown 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HYF 3GTR6 7358-47"nâu3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 4322-A Ống đánh dấu Gas Brown 3/4 đến 1-3/8 In | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "nâu3/4 to 1-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€24.55
BRADY 4322-B Ống đánh dấu Gas Brown 1-1/2 đến 2-3/8 In | AC9JBZ3GUE4 4322-B11 / 16 "nâu1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€15.75
BRADY 4322-C Ống đánh dấu Gas Brown 2-1/2 đến 3-7/8 In | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "nâu2-1/2 to 3-7/8"2.5 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€21.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4322-F Pipe Marker Gas Brown 6 To 7-7/8 In
€23.87 /đơn vị