Bell & Gossett Nbf-22 | Bơm tuần hoàn nước nóng dòng Nbf | 5jpc0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm tuần hoàn nước nóng BELL & GOSSTT NBF-22 Sê-ri Nbf | AE4EMX 5JPC0

BELL & GOSSETT Bơm tuần hoàn nước nóng NBF-22 Sê-ri Nbf

Trong kho
Khoản mục: AE4EMX phần: NBF-22Tham chiếu chéo: 5JPC0

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€771.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tuần hoàn nước nóng
amps0.8
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head5 gpm @ 4.8 ft.
Kiểu kết nốiMặt bích
Loại ổtrực tiếp
Kích thước mặt đối mặt6-3 / 8 "
Vật liệu vỏGói Đồng
HP1/25
Vật liệu cánh quạt gốm sứ
Kích thước đầu vào / đầu ra1.5 "
Chiều dài5 9 / 16 "
Cấu hình vòng lặpMở
Tối đa GPM @ Head10.7 gpm @ 1 ft.
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ.225 độ F
Con dấu cơ khíKhông có cánh
Tối thiểu. GPM @ Head7 gpm @ 3ft.
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Bơm gắnNoryl (R)
Loại bơmRotor ướt, không cần bảo dưỡng
RPM2940
Vật liệu trụcKhông có con dấu cơ khí
Tắt máy15 ft.
Bảo vệ nhiệt
UPC683328221755
điện áp115
Chiều rộng4.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.85
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8413702090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt bích / Liên hợp Bao gồm (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. GPM @ HeadampsHiệu quả tốt nhất GPM @ HeadSố tốc độRPMChiều rộngKiểu kết nốiHPGiá cả
BELL & GOSSET NBF-25 Máy bơm tuần hoàn nước nóng Sê-ri Nbf | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 ft.1.115 gpm @ 8 ft.329504.88 "Mặt bích1/15€947.42
BELL & GOSSET NBF-36 Máy bơm tuần hoàn nước nóng Sê-ri Nbf | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 ft.2.320 gpm @ 18.5 ft.133005.75 "Mặt bích1/6€1,331.54
Máy bơm tuần hoàn nước nóng BELL & GOSSTT NBF-45 Sê-ri Nbf | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 ft.2.325 gpm @ 14 ft.333005.75 "Mặt bích1/6€1,376.38
BELL & GOSSET NBF-12U/LW Máy bơm tuần hoàn nước nóng Sê-ri Nbf | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 ft.0.487 gpm @ 7 ft.128004.88 "liên hiệp1/40€774.95
Máy bơm tuần hoàn nước nóng BELL & GOSSTT NBF-22U Sê-ri Nbf | AE4EMY5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 ft.0.810 gpm @ 8 ft.129404.88 "liên hiệp1/12€863.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT Bơm tuần hoàn nước nóng NBF-22 Sê-ri Nbf
€771.26 /đơn vị